PIŠTOLA-ZA ZABIJANJE-BST350

Primerno za DIGA WO-1/21 Combi in Paslode IM 200
•Premer žebljev:
2,8 mm
•Premer glave:
7 mm
•Material žeblja:
Nerjaveče jeklo A2
•Površina:
Neobdelana
•Izvedba:
Z rebrasto površino
•Število kartuš:
2 KOS
•Vsebina:
80 ml
•Število žebljev:
2000 KOS
•Dolžina magazina:
184 mm.
Priloge
Art.-Št.: 086422
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Dostava v praktičnem prenosnem kartonu:

•Žeblji z okroglo glavo 21°
•2 plinski kartuši (1 kartuša za približno 1.000 žebljev)

Opozorilo


Art.-št:
0864922832 je mogoče obdelati samo s posebnim nastavkom za dolžino žebljev do 32 mm. Nastavek za žeblje 25/32 mm, Art.-št:
0707864835, za DIGA WO-1/21 Combi. Žeblji v skladu z DIN EN 14952 in A1 (Eurocode 5)
Specifikacije izdelkov
* *
Opis tipa BST 350
Teža stroja 2,35 kg
Kalibr 6.8/11 M
Dolžina x širina x višina 340 x 50 x 150 mm
Priporočena največja frekvenca nastavitev/uro 500 KOSOV
Tlačna obremenitev Nizka (zelena), Srednja (rumena), Zelo močna (rdeča)
*
*
*
Dostava v praktičnem prenosnem kartonu:

•Žeblji z okroglo glavo 21°
•2 plinski kartuši (1 kartuša za približno 1.000 žebljev)

Opozorilo


Art.-št:
0864922832 je mogoče obdelati samo s posebnim nastavkom za dolžino žebljev do 32 mm. Nastavek za žeblje 25/32 mm, Art.-št:
0707864835, za DIGA WO-1/21 Combi. Žeblji v skladu z DIN EN 14952 in A1 (Eurocode 5)
Specifikacije izdelkov
Opis tipa BST 350
Teža stroja 2,35 kg
Kalibr 6.8/11 M
Dolžina x širina x višina 340 x 50 x 150 mm
Priporočena največja frekvenca nastavitev/uro 500 KOSOV
Tlačna obremenitev Nizka (zelena), Srednja (rumena), Zelo močna (rdeča)