Gonilnik nožic BST 350

Primerno za DIGA WO-1/21 Combi in Paslode IM 200
•Premer žebljev:
2,8 mm
•Premer glave:
7 mm
•Material žeblja:
Nerjaveče jeklo A2
•Površina:
Neobdelana
•Izvedba:
Z rebrasto površino
•Število kartuš:
2 KOS <b>

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Dostava v praktičnem prenosnem kartonu:

•Žeblji z okroglo glavo 21°
•2 plinski kartuši (1 kartuša za približno 1.000 žebljev)

Opozorilo


Art.-št:
0864922832 je mogoče obdelati samo s posebnim nastavkom za dolžino žebljev do 32 mm. Nastavek za žeblje 25/32 mm, Art.-št:
0707864835, za DIGA WO-1/21 Combi. Žeblji v skladu z DIN EN 14952 in A1 (Eurocode 5)

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Dostava v praktičnem prenosnem kartonu:

•Žeblji z okroglo glavo 21°
•2 plinski kartuši (1 kartuša za približno 1.000 žebljev)

Opozorilo


Art.-št:
0864922832 je mogoče obdelati samo s posebnim nastavkom za dolžino žebljev do 32 mm. Nastavek za žeblje 25/32 mm, Art.-št:
0707864835, za DIGA WO-1/21 Combi. Žeblji v skladu z DIN EN 14952 in A1 (Eurocode 5)

*
*
*