Vsebina:
Tester kompresije za dizelske motorje 10,0-60,0 bar s hitrim priključkom (skupaj s spodnjo ploščo za diagramsko kartico), 1 kos.
gibljiv podaljšek 350 mm, 1 kos.
podaljšek 70 mm, 1 kos.
podaljšek 105 mm, 1 kos.
vogalni podaljšek 70°, 1 kos.
kartice diagramov 10,0-60,0 bar, 100 kosov.
Navodila
, 1 kos.
udarno odporno ohišje, 1 kos.
Specifikacije izdelkov
| * |
* |
|
Minimalni tlak
|
10 barov |
|
Največji tlak
|
60 barov |
|
Ustreza originalni številki rezervnega dela
|
rif. Motometer 623.002.1103 |
|
Teža izdelka (na kos)
|
2950 g |