WUERTH-ŽEPNA SVET.Z MAGNETNIM DRŽ.

Priloge
Art.-Št.: 0827700
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Svetlobni tok 12 lm
Razpon osvetlitve 100 m
Zaščitni razred IP Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 1 mm/nezaščiteno
Oznaka baterije Mono D; R20; UM1
Število akumulatorskih baterij/baterij 2 KOSA
Material Aluminij
Barva svetlobe Bela
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Svetlobni tok 12 lm
Razpon osvetlitve 100 m
Zaščitni razred IP Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 1 mm/nezaščiteno
Oznaka baterije Mono D; R20; UM1
Število akumulatorskih baterij/baterij 2 KOSA
Material Aluminij
Barva svetlobe Bela