SKRČKA TOPLOTNA 9,6X4,8 MM
SKRČKA TOPLOTNA 9,6X4,8 MM
Priloge
Art.-Št.:
07718095
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
Barva
Črna
PREMER
9,5 mm
Premer (zmanjšan)
4,8 mm
Debelina stene rokava pri krčenju
0,56 mm
Dielektrična trdnost
20 kV/mm
Min./max. temperatura krčenja
90 do 200 °C
Min./max. temperaturni pogoji
-55 do 125 °C
Material
Poliolefin
Ognjevarni
Da
Dolžina
5 m
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Barva
Črna
PREMER
9,5 mm
Premer (zmanjšan)
4,8 mm
Debelina stene rokava pri krčenju
0,56 mm
Dielektrična trdnost
20 kV/mm
Min./max. temperatura krčenja
90 do 200 °C
Min./max. temperaturni pogoji
-55 do 125 °C
Material
Poliolefin
Ognjevarni
Da
Dolžina
5 m
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
UVODNICA KABELSKA DVOSTR.6 X10X13
05616646
KABELSKI TULEC DVOSTRANSKI 21X31X38
05616665
SKRČKE TOPLOTNE V ŠKATLI 9,5/4,8MM ČRNE
0771750006
SKRČKA TOPLOTNA 12,7X6,4 MM
07718127
SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-SMARTSTEP-SET-(D1-10)-0,5-19KOS
0624910019
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: