CEV IZOLIRNA 8 MM

Zelo dobra odpornost na UV, ozon, hidrolizo in mikrobe.
Priloge
Art.-Št.: 07718
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Ognjevarna, samougasljiva
• V skladu z EN 60684
Specifikacije izdelkov
* *
Notranji premer 8 mm
Debelina stene 0,7 mm
Min./max. temperaturna odpornost -40 do 90 °C
Vnetljivost Samougasljiv v skladu z UL94 V2
Dielektrična trdnost 10 kV/mm
Barva Črna
Material PVC - polivinilklorid
Brez silikona Da
*
*
*
Ognjevarna, samougasljiva
• V skladu z EN 60684
Specifikacije izdelkov
Notranji premer 8 mm
Debelina stene 0,7 mm
Min./max. temperaturna odpornost -40 do 90 °C
Vnetljivost Samougasljiv v skladu z UL94 V2
Dielektrična trdnost 10 kV/mm
Barva Črna
Material PVC - polivinilklorid
Brez silikona Da