TERMO KRČLJIVA CEV-V ŠKATLI-ORANŽNA-(9,5-4,8MM)
TERMO KRČLJIVA CEV-V ŠKATLI-ORANŽNA-(9,5-4,8MM)
Priloge
Art.-Št.:
0771750076
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
Barva
Oranžna
PREMER
9,5 mm
Premer (zmanjšan)
4,8 mm
Debelina stene rokava pri krčenju
0,56 mm
Dielektrična trdnost
20 kV/mm
Min./max. temperatura krčenja
90 do 200 °C
Min./max. temperaturni pogoji
-55 do 135 °C
Material
Poliolefin
Ognjevarni
Da
Dolžina
5 m
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Barva
Oranžna
PREMER
9,5 mm
Premer (zmanjšan)
4,8 mm
Debelina stene rokava pri krčenju
0,56 mm
Dielektrična trdnost
20 kV/mm
Min./max. temperatura krčenja
90 do 200 °C
Min./max. temperaturni pogoji
-55 do 135 °C
Material
Poliolefin
Ognjevarni
Da
Dolžina
5 m
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
PODLOŽKA-DIN134-140HV-(A2K)-D5,3
46311055
TULKA KABELSKA DIN 46228 2,5 X 8 M
0557300251
Toleranca meritev po DIN 46228 del 4
Material: Baker
Površina: Pločevinasta
Brez halogenov: Da.
VOTLICA KABELSKA-DUO-CU-(J2N)-ČRNA-1,5X8,0
0557404
Toleranca meritev po DIN 46228 del 4
•Material:
Baker
•Površina:
Pločevinasta
•Brez halogenov:
Da.
VOTLICA KABELSKA-DUO-CU-(J2N)-SIVA-0,75X8,0
0557403
Toleranca meritev po DIN 46228 del 4
•Material:
Baker
•Površina:
Pločevinasta
•Brez halogenov:
Da.
KABELSKA TULKA DIN 46228 10,0X12 M
0557300105
Toleranca meritev po DIN 46228 del 4
Material: Baker
Površina: Pločevinasta
Brez halogenov: Da.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: