SKRČKE TOPLOTNE V ŠKATLI 19,0/9,5MM ČRNE
SKRČKE TOPLOTNE V ŠKATLI 19,0/9,5MM ČRNE
Priloge
Art.-Št.:
0771750008
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
Barva
Črna
PREMER
19,1 mm
Premer (zmanjšan)
9,5 mm
Debelina stene rokava pri krčenju
0,69 mm
Dielektrična trdnost
20 kV/mm
Min./max. temperatura krčenja
90 do 200 °C
Min./max. temperaturni pogoji
-55 do 125 °C
Material
Poliolefin
Ognjevarni
Da
Dolžina
5 m
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Barva
Črna
PREMER
19,1 mm
Premer (zmanjšan)
9,5 mm
Debelina stene rokava pri krčenju
0,69 mm
Dielektrična trdnost
20 kV/mm
Min./max. temperatura krčenja
90 do 200 °C
Min./max. temperaturni pogoji
-55 do 125 °C
Material
Poliolefin
Ognjevarni
Da
Dolžina
5 m
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
VIJAK SAMOVRT.-ZEBRA PIAS-LEČ.GL. S PRIR.-PH2-(A3K)-4,2X13
02184 13
Jeklo pocinkano, modro pasivirano (A3K), s križno zarezo
Material:
Jeklo
Površina:
Pocinkano
Drugi standard:
Tovarniški standard
Oblika glave:
Polokrogla glava z robom
Notranji pogon:
H2
Vrsta navoja:
Pločevinasti navoj
RoHS skladnost:
Da
VIJAK SAMOVRT.-ZEBRA PIAS-LEČ.GL. S PRIR.-PH2-(A3K)-4,2X16
02184 16
Jeklo pocinkano, modro pasivirano (A3K), s križno zarezo
Material:
Jeklo
Površina:
Pocinkano
Drugi standard:
Tovarniški standard
Oblika glave:
Polokrogla glava z robom
Notranji pogon:
H2
Vrsta navoja:
Pločevinasti navoj
RoHS skladnost:
Da
VIJAK WUTOX-UGR.-TX20-A2K-3,5X25
017603525
ZOBATA PODLOŽKA AZ POC 6797 M 6
04236
PODLOŽKA-DIN522-(A2K)-6,4X18X1,5
04116 18
Material:
Jeklo
Trdota po Vickersu:
140 HV
Površina:
Pocinkano
RoHS skladno:
Da
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: