¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
ZOBATA PODLOŽKA AZ POC 6797 M 6
ZOBATA PODLOŽKA AZ POC 6797 M 6
Priloge
Art.-Št.:
04236
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
Primerno za vijačni navoj
Nazivni premer 6 mm
Notranji premer
6,4 mm
Zunanji premer
11 mm
Višina
0,7 mm
DEBELINA
0,7 mm
Material
Jeklo
Površina
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Skladno z RoHS
Da
Obrazec
Zobata podložka, zunanji zob
Oblikovanje
Zunanji zob
DIN
Nazobčane podložke
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Primerno za vijačni navoj
Nazivni premer 6 mm
Notranji premer
6,4 mm
Zunanji premer
11 mm
Višina
0,7 mm
DEBELINA
0,7 mm
Material
Jeklo
Površina
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Skladno z RoHS
Da
Obrazec
Zobata podložka, zunanji zob
Oblikovanje
Zunanji zob
DIN
Nazobčane podložke
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
PODLOŽKA ZOBATA-DIN6797-AZ-(A2K)-D8,4
04238
VEZICA KABELSKA-S SPONKO-ČRNA-2,5X100
0502111
Visokokakovostne barvne kabelske vezice za enostavno identifikacijo in hitro organizacijo kablov itd. v zaprtih prostorih.
VEZICA KABELSKA-S SPONKO-ČRNA-3,5X140
0502121
Visokokakovostne barvne kabelske vezice za enostavno identifikacijo in hitro organizacijo kablov itd. v zaprtih prostorih.
VEZICA KABELSKA-S SPONKO-ČRNA-3,5X200
0502131
Visokokakovostne barvne kabelske vezice za enostavno identifikacijo in hitro organizacijo kablov itd. v zaprtih prostorih.
ZOBATA PODLOŽKA AZ CN 6797 M 5
04235
Zobata podložka DIN 6797, velikosti M5, je namenjena varovanju vijačnih spojev pred odvijanjem. Zobje povečajo oprijem in izboljšajo zanesljivost spoja.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: