CEV OVIJALNA TRANSP. (12,0-50,0MM)
CEV OVIJALNA TRANSP. (12,0-50,0MM)
Spiralna struktura omogoča razvejanje na kateri koli točki.
Priloge
Art.-Št.:
077100 82
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
Za večkratno uporabo.
Specifikacije izdelkov
*
*
Barva
Prozorno
Notranji premer
8,2 mm
Min./max. premer svežnja
12-50 mm
Debelina stene
0,90 mm
Širina tuljave
12,0 mm
Min./max. temperaturna odpornost
-30 do 80 °C
Pogoji vnetljivosti
Testi vnetljivosti plastičnih materialov za dele v napravah in aplikacijah
Vnetljivost
Počasno gorenje na vodoravnem vzorcu (samougasljiv ali debeline <lt/>3 mm; hitrost <lt/>75 mm/min (HB75) z debelino 3 ... 13 mm; hitrost <lt/>40 mm/min (HB40))
Material
PE - polietilen
Brez halogenov
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Za večkratno uporabo.
Specifikacije izdelkov
Barva
Prozorno
Notranji premer
8,2 mm
Min./max. premer svežnja
12-50 mm
Debelina stene
0,90 mm
Širina tuljave
12,0 mm
Min./max. temperaturna odpornost
-30 do 80 °C
Pogoji vnetljivosti
Testi vnetljivosti plastičnih materialov za dele v napravah in aplikacijah
Vnetljivost
Počasno gorenje na vodoravnem vzorcu (samougasljiv ali debeline <lt/>3 mm; hitrost <lt/>75 mm/min (HB75) z debelino 3 ... 13 mm; hitrost <lt/>40 mm/min (HB40))
Material
PE - polietilen
Brez halogenov
Da
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
OVIJALNA ZAŠČITNA CEV-ČRNA-(20-120MM)-D17,6MM
077100 90
Spiralna struktura omogoča razvejanje na kateri koli točki.
TERMO KRČLJIVA CEV-V ŠKATLI-ORANŽNA-(12,7-6,4MM)
0771750077
TERMO KRČLJIVA CEV-V ŠKATLI-ORANŽNA-(25,4-12,7MM)
0771750079
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: