TERMO KRČLJIVA CEV-V ŠKATLI-ORANŽNA-(12,7-6,4MM)
TERMO KRČLJIVA CEV-V ŠKATLI-ORANŽNA-(12,7-6,4MM)
Priloge
Art.-Št.:
0771750077
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
Barva
Oranžna
PREMER
12,7 mm
Premer (zmanjšan)
6,4 mm
Debelina stene rokava pri krčenju
0,56 mm
Dielektrična trdnost
20 kV/mm
Min./max. temperatura krčenja
90 do 200 °C
Min./max. temperaturni pogoji
-55 do 135 °C
Material
Poliolefin
Ognjevarni
Da
Dolžina
5 m
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Barva
Oranžna
PREMER
12,7 mm
Premer (zmanjšan)
6,4 mm
Debelina stene rokava pri krčenju
0,56 mm
Dielektrična trdnost
20 kV/mm
Min./max. temperatura krčenja
90 do 200 °C
Min./max. temperaturni pogoji
-55 do 135 °C
Material
Poliolefin
Ognjevarni
Da
Dolžina
5 m
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
CEV OVIJALNA TRANSP. (12,0-50,0MM)
077100 82
Spiralna struktura omogoča razvejanje na kateri koli točki.
OVIJALNA ZAŠČITNA CEV-ČRNA-(20-120MM)-D17,6MM
077100 90
Spiralna struktura omogoča razvejanje na kateri koli točki.
TERMO KRČLJIVA CEV-V ŠKATLI-ORANŽNA-(25,4-12,7MM)
0771750079
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: