VAROVALKA MIDI 40 A

Priloge
Art.-Št.: 0731309040
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Plastično ohišje preprečuje iskrenje ob sprožitvi varovalke.

  • ISO 8820-5.
Specifikacije izdelkov
* *
Največji tok 40 A
Identifikacijska barva Zelena
Največja nazivna napetost 32 V/DC
Min./max. delovna temperatura -40 do 125 °C
Dolžina 41 mm
Širina 10 mm
Premer odprtine 5,5 mm
Material ohišja Poliamid
Material Baker
Površina Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
*
*
*

Plastično ohišje preprečuje iskrenje ob sprožitvi varovalke.

  • ISO 8820-5.
Specifikacije izdelkov
Največji tok 40 A
Identifikacijska barva Zelena
Največja nazivna napetost 32 V/DC
Min./max. delovna temperatura -40 do 125 °C
Dolžina 41 mm
Širina 10 mm
Premer odprtine 5,5 mm
Material ohišja Poliamid
Material Baker
Površina Pocinkano (galvanizirano), pasivirano