Varovalka Midi

Plastični ovoj preprečuje nastanek isker ob sprožitvi varovalke

  • Nazivna napetost maks.: 32 V/DC
  • Obratovalna temperatura min./maks.: -40 do 125 °C
  • Dolžina: 41 mm
  • Širina: 10 mm
  • Premer luknje: 5,5 mm
  • Material ohišja: PA - poliamid
  • Material: Baker
  • Površina: Pocinkano
Na voljo v Različice: 5
PRIKAŽI IZVEDBE
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text
*
*
*