DISPLAJ ZA ŽARNICE OPREMLJENA 24V-170DEL
DISPLAJ ZA ŽARNICE OPREMLJENA 24V-170DEL
Priloge
Art.-Št.:
072095024
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
Število kosov v asortimanu/sklopu
170 KOSOV
Višina
688 mm
Širina
630 mm
Globina
100 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Število kosov v asortimanu/sklopu
170 KOSOV
Višina
688 mm
Širina
630 mm
Globina
100 mm
Sorodni izdelki
ŽARNICA H4 24V/75/70W
07201102
ŽARNICA H1 24V/70W
07201112
ŽARNICA H7 24V/70W
07201142
ŽARNICA OKROGLA P25-1 24V/21W
07201322
Varčna žarnica za gospodarska vozila 24 voltov
Moč: 21 W
Nazivna napetost: 24 V/DC
ŽARNICA OKROGLA P21/5W 24V/21/ 5W
07201342
Varčna žarnica za lahka gospodarska vozila 24V.
ŽARNICA OKROG. 24V 5W
07201402
Varčna žarnica za gospodarska vozila 24 voltov
Nazivna napetost: 24 V/DC
Oznaka podnožja: BA15s
ŽARNICA OKROGLA R10W 24V/10W
07201412
Varčna žarnica za gospodarska vozila 24 voltov
Nazivna napetost: 24 V/DC
Oznaka podnožja: BA15s
ŽARNICA 24V/4W
07201502
Varčna žarnica za lahka gospodarska vozila 24V.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: