Žarnice za tovorna vozila 24V
/
ŽARNICA OKROGLA P21/5W 24V/21/ 5W
ŽARNICA OKROGLA P21/5W 24V/21/ 5W
Varčna žarnica za lahka gospodarska vozila 24V.
Priloge
Art.-Št.:
07201342
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
Nazivna napetost
24 V/DC
Nazivna moč
21 W
Oznaka vtičnice
Bajonetni nastavek za avtomobilsko industrijo, zatiči na 9. in 3. uri, premer 15 mm z dvojnim kontaktom
Področje uporabe žarnice za vozila
Lučka smernika, Varnostna svetilka, Zadnja svetilka za meglo, Zavorna luč
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Nazivna napetost
24 V/DC
Nazivna moč
21 W
Oznaka vtičnice
Bajonetni nastavek za avtomobilsko industrijo, zatiči na 9. in 3. uri, premer 15 mm z dvojnim kontaktom
Področje uporabe žarnice za vozila
Lučka smernika, Varnostna svetilka, Zadnja svetilka za meglo, Zavorna luč
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
ŽARNICA H7 LONGLIFE 12V/55W
072011412
Za voznike, ki prevozijo veliko kilometrov, in voznike, ki uporabljajo dnevne luči.
ŽARNICA CEVNA 12V/10W
07201731
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: