Žarnice za tovorna vozila 24V
Popular products from category Žarnice za tovorna vozila 24V
Okrogla žarnica 24 V
Varčna žarnica za gospodarska vozila 24 voltov
- Nazivna napetost: 24 V/DC
- Oznaka podnožja: BA15s
Različice: 3
Prikaži vse
Okrogla žarnica P21/5W
Varčna žarnica za lahka gospodarska vozila 24V.
Različice: 1
Prikaži vse
Okrogla žarnica 24V/21W
Varčna žarnica za gospodarska vozila 24 voltov
- Moč: 21 W
- Nazivna napetost: 24 V/DC
Različice: 4
Prikaži vse
Vtična žarnica 24 V
Varčna žarnica za lahka gospodarska vozila 24V.
Različice: 4
Prikaži vse
Sofitna žarnica 24 V
Varčna žarnica za lahka gospodarska vozila 24V.
Različice: 4
Prikaži vse