KLJUČ VILIČASTI-NASTAVLJIVI-(SW0-SW19)

Model v smeri urinega kazalca z metrično skalo za hitro in zanesljivo določanje širine po ravninah.
Priloge
Art.-Št.: 071522106
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Standardno:
DIN 3117/ISO 6787 Površina:
polirana glava
Specifikacije izdelkov
* *
Največja širina po ploskvah 24 mm
Dolžina 161 mm
Dolžina v palcih 6 v
Največja zunanja dimenzija glave ključa 50 mm
Debelina čeljusti 5,3 mm
DEBELINA 10,8 mm
Položaj čeljusti 22,5 stopnje
*
*
*
Standardno:
DIN 3117/ISO 6787 Površina:
polirana glava
Specifikacije izdelkov
Največja širina po ploskvah 24 mm
Dolžina 161 mm
Dolžina v palcih 6 v
Največja zunanja dimenzija glave ključa 50 mm
Debelina čeljusti 5,3 mm
DEBELINA 10,8 mm
Položaj čeljusti 22,5 stopnje