KLJUČ VILIČASTI-NASTAVLJIVI-(SW0-SW13)

Model v smeri urinega kazalca z metrično skalo za hitro in zanesljivo določanje širine po ravninah.
Priloge
Art.-Št.: 071522104
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Standardno:
DIN 3117/ISO 6787 Površina:
polirana glava
Specifikacije izdelkov
* *
Največja širina po ploskvah 13 mm
Dolžina 115 mm
Dolžina v palcih 4 v
Največja zunanja dimenzija glave ključa 35 mm
Debelina čeljusti 4,5 mm
DEBELINA 9,5 mm
Položaj čeljusti 22,5 stopnje
*
*
*
Standardno:
DIN 3117/ISO 6787 Površina:
polirana glava
Specifikacije izdelkov
Največja širina po ploskvah 13 mm
Dolžina 115 mm
Dolžina v palcih 4 v
Največja zunanja dimenzija glave ključa 35 mm
Debelina čeljusti 4,5 mm
DEBELINA 9,5 mm
Položaj čeljusti 22,5 stopnje