Strojni natični ključi 1/2"
/
KLJUČ NATIČNI-METRIČNI-UDARNI-1/2"-DOLG-ZUN. 6KT-SW8
KLJUČ NATIČNI-METRIČNI-UDARNI-1/2"-DOLG-ZUN. 6KT-SW8
Priloge
Art.-Št.:
0715137608
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
Primeren za vse običajne voznike za stisnjen zrak in električne voznike
Standardno: Kvadratni pogon po standardu DIN 3121
Oblika: kovana, brušena
Specifikacije izdelkov
*
*
POGON
1/2 palca
Vrsta pogona
Notranji kvadrat
Velikost konice
Velikost ključa 8 mm
Tip konice
Šestkotna vtičnica
Dolžina
78 mm
Dolžina rezila
20 mm
Zunanji premer vtičnega ključa
25 mm
Material
Jeklo
Površina
Izolirani
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Primeren za vse običajne voznike za stisnjen zrak in električne voznike
Standardno: Kvadratni pogon po standardu DIN 3121
Oblika: kovana, brušena
Specifikacije izdelkov
POGON
1/2 palca
Vrsta pogona
Notranji kvadrat
Velikost konice
Velikost ključa 8 mm
Tip konice
Šestkotna vtičnica
Dolžina
78 mm
Dolžina rezila
20 mm
Zunanji premer vtičnega ključa
25 mm
Material
Jeklo
Površina
Izolirani
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
KLJUČ NATIČNI METRIČNI-1/4"-KRATEK-6KT-SW8
0713111108
Pogon:
1/4 palca
Vrsta pogona:
Notranji kvadrat
Vrsta prenosa:
Za zunanji šestkotnik
Dolžina:
22 mm
Izvedba:
Kratka
Material:
Jeklo
Površina:
Kromirano
KLJUČ NATIČNI UDARNI-1/2"-METRIČNI-DOLG-6KT-SW14
071413 130
IZVIJAČ T-ROČAJ-KROGLIČNI IMBUS-8X185
06131148
Asimetrični dvokomponentni ročaj za boljši oprijem in popoln prenos moči.
IZVIJAČ RAVNI-UDARNA KAPA-1,2X7X125
061332107
Neprekinjeno, krtačeno kromirano držalo, šestkotni nastavek in dvokomponentni ročaj z udarnim pokrovčkom.
KLJUČ NATIČNI UDARNI-1/2"-XZN-DOLG-SW8-M8X100
0715138161
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: