RAČNA PREGIBNA-PREKLOPNA ROČICA-3/8"-TELESKOPSKA-L258-373MM

Raztegljiv do največ. 373 mm z uporabo zaklepnega tulca z zaklepno napravo.

Priloge
Art.-Št.: 071512 92
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Standardno: DIN 3122, ISO 3315

Optimalen prenos moči

  • Teleskopski ročaj z možnostjo podaljšanja do max. 373 mm.

Udobno delo

  • Hitro izmetavanje z varnostno zaporo
  • Prilagodljiva, vrtljiva glava z zaskočnico. 72 zob s kotom vrtenja 5°.
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost konice Velikost ključa 3/8 palca
Material Krom-vanadijevo jeklo
Površina Kromirana površina v visokem sijaju in satenastem videzu
Material ročaja Dvokomponentna plastika
Minimalna/maximalna dolžina 258-373 mm
Dolžina ročaja 110 mm
Višina glave ročice 13 mm
Višina glave z ročico s kvadratom 26,5 mm
Zunanji premer rokava 20,6 mm
Premer ročaja 31 mm
Premer ročice 37 mm
*
*
*

Standardno: DIN 3122, ISO 3315

Optimalen prenos moči

  • Teleskopski ročaj z možnostjo podaljšanja do max. 373 mm.

Udobno delo

  • Hitro izmetavanje z varnostno zaporo
  • Prilagodljiva, vrtljiva glava z zaskočnico. 72 zob s kotom vrtenja 5°.
Specifikacije izdelkov
Velikost konice Velikost ključa 3/8 palca
Material Krom-vanadijevo jeklo
Površina Kromirana površina v visokem sijaju in satenastem videzu
Material ročaja Dvokomponentna plastika
Minimalna/maximalna dolžina 258-373 mm
Dolžina ročaja 110 mm
Višina glave ročice 13 mm
Višina glave z ročico s kvadratom 26,5 mm
Zunanji premer rokava 20,6 mm
Premer ročaja 31 mm
Premer ročice 37 mm