3/8-" vrtavka s sklepno glavo, raztegljiva

Raztegljiv do največ. 373 mm z uporabo zaklepnega tulca z zaklepno napravo.

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Standardno: DIN 3122, ISO 3315

Optimalen prenos moči

  • Teleskopski ročaj z možnostjo podaljšanja do max. 373 mm.

Udobno delo

  • Hitro izmetavanje z varnostno zaporo
  • Prilagodljiva, vrtljiva glava z zaskočnico. 72 zob s kotom vrtenja 5°.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Standardno: DIN 3122, ISO 3315

Optimalen prenos moči

  • Teleskopski ročaj z možnostjo podaljšanja do max. 373 mm.

Udobno delo

  • Hitro izmetavanje z varnostno zaporo
  • Prilagodljiva, vrtljiva glava z zaskočnico. 72 zob s kotom vrtenja 5°.
*
*
*