|
Zunanji pogon
|
0 - se ne uporablja |
|
Velikost konice
|
Velikost ključa 3/8 palca |
|
Merilno območje min./max. navora
|
20-100 Nm |
|
Merilno območje najmanjšega/največjega navora (v palcih)
|
15-73 lbf.ft |
|
Število obratov od najmanjše do največje vrednosti navora
|
17 |
|
Oblikovanje
|
Z 72 zobmi - kot vrtenja 5 stopinj |
|
Vrednost vrtilnega momenta glavne lestvice
|
1 Nm |
|
Natančnost merjenja navora
|
+/- 3 % |
|
Primerno za zategovanje na desni strani
|
Da |
|
Primerno za zategovanje na levi strani
|
Da |
|
Navor vrednosti lestvice
|
1 Nm |
|
Dolžina
|
376 mm |
|
Dolžina vzvoda
|
288 mm |
|
Dolžina ročaja
|
167 mm |
|
Višina glave ročice
|
18 mm |
|
Višina glave z ročico s kvadratom
|
29 mm |
|
Premer ročaja
|
37 mm |
|
Širina glave ročice
|
36 mm |