VILICE ZA ODSTRANJEVANJE PVC ČEPOV
VILICE ZA ODSTRANJEVANJE PVC ČEPOV
Za nežno odstranjevanje sponk in sponk clip.
Odprtina rezila (zadaj):
7 mm
Odprtina rezila:
12 mm
Priloge
Art.-Št.:
071434 53
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
Kratka izvedba za lahko dostopne sponke
Dolga izvedba za težko dostopne sponke, ki se nahajajo globoko v notranjosti oblog
Nikljano rezilo iz krom-vanadijevega jekla
2-komponentni ročaj
Specifikacije izdelkov
*
*
Dolžina rezila
120 mm
Odpiranje rezila (zadaj)
7 mm
Odpiranje rezila
12 mm
Oblikovanje
Kratek
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Kratka izvedba za lahko dostopne sponke
Dolga izvedba za težko dostopne sponke, ki se nahajajo globoko v notranjosti oblog
Nikljano rezilo iz krom-vanadijevega jekla
2-komponentni ročaj
Specifikacije izdelkov
Dolžina rezila
120 mm
Odpiranje rezila (zadaj)
7 mm
Odpiranje rezila
12 mm
Oblikovanje
Kratek
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
TESNILO ALU DIN 7603 A 14 X 20
046314 20
Material:
Aluminij
Površina:
Surova
Oblika:
A
Temperaturna odpornost maks.:
200 °C
DIN:
7603
VAROVALKA AVTOMOBILSKA 10AMP
0731010
KABELJSKI KONČNIK DIN46234 M6/16QMM
09676166
REZILO NADOMESTNO-H18MM-STANDARD
071566 05
Robustno rezilo z dolgo življenjsko dobo
Material:
Jeklo
VAROVALKA AVTOMOBILSKA 5AMP
0731005
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: