Mini vodna tehtnica, magnetna

Profesionalna majhna vodna tehtnica z dvema magnetnima površinama

  • Dolžina: 74 mm
  • Višina: 34 mm
  • Širina: 41 mm
  • Število magnetov: 2 kos
  • Merilna natančnost (na dolžino): 1 mm/m
  • Merilna natančnost pri merjenju nad glavo (na dolžino): 1 mm/m
  • Merilna natančnost pri merjenju nad glavo v stopinjah: 1 stopinja.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Enostavna uporaba

  • Ena libela za horizontalno in vertikalno merjenje
  • Zelo dobra berljivost in dolga življenjska doba
  • Libela iz akrilnega stekla z vgrajenimi, korozijsko odpornimi obročki za odčitavanje
  • Brez razbarvanja tekočine, najvišja natančnost pri temperaturnih nihanjih
  • Fluorescenčna tekočina libele z visoko odpornostjo proti UV-sevanju
  • Pritrditev na kovinske cevi
  • Pravokoten aluminijasti okvir z dvema frezanima V-utornima merilnima površinama in dvema redkozemeljskima magnetoma
  • Vedno pri roki
  • Opremljeno z robustno sponko za pas
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Enostavna uporaba

  • Ena libela za horizontalno in vertikalno merjenje
  • Zelo dobra berljivost in dolga življenjska doba
  • Libela iz akrilnega stekla z vgrajenimi, korozijsko odpornimi obročki za odčitavanje
  • Brez razbarvanja tekočine, najvišja natančnost pri temperaturnih nihanjih
  • Fluorescenčna tekočina libele z visoko odpornostjo proti UV-sevanju
  • Pritrditev na kovinske cevi
  • Pravokoten aluminijasti okvir z dvema frezanima V-utornima merilnima površinama in dvema redkozemeljskima magnetoma
  • Vedno pri roki
  • Opremljeno z robustno sponko za pas
*
*
*