NAPRAVA ZA ODKRIVANJE ARMATURE/KOVIN - BDM1

Priloge
Art.-Št.: 0714641400
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Samodejni izklop 5min
Število akumulatorskih baterij/baterij 2 KOSA
Dolžina 255 mm
Širina 100 mm
Višina 55 mm
Min. trajanje uporabe 8 h
Največja relativna vlažnost zraka 90 %
Pogoji za ohranitev roka uporabnosti od proizvodnje pri -10 °C do 60 °C
Min./max. temperaturni pogoji -10 do 50 °C
Zaščitni razred IP Zaščita pred prahom/zaščita pred brizganjem vode iz katere koli smeri
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Samodejni izklop 5min
Število akumulatorskih baterij/baterij 2 KOSA
Dolžina 255 mm
Širina 100 mm
Višina 55 mm
Min. trajanje uporabe 8 h
Največja relativna vlažnost zraka 90 %
Pogoji za ohranitev roka uporabnosti od proizvodnje pri -10 °C do 60 °C
Min./max. temperaturni pogoji -10 do 50 °C
Zaščitni razred IP Zaščita pred prahom/zaščita pred brizganjem vode iz katere koli smeri