¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
VAROVALKA AVTOMOBILSKA 10AMP
VAROVALKA AVTOMOBILSKA 10AMP
Priloge
Art.-Št.:
0731010
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
Največji tok
10 A
Barva
Rdeča
Največja nazivna napetost
32 V/DC
Min./max. delovna temperatura
-40 do 125 °C
Površina stikov
Pokrito s kositrom
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Največji tok
10 A
Barva
Rdeča
Največja nazivna napetost
32 V/DC
Min./max. delovna temperatura
-40 do 125 °C
Površina stikov
Pokrito s kositrom
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
VIJAK METRIČNI-POLKR.GL.-DIN603-8.8-(A2K)-M6X25
022396 25
MATICA S KRILCI CN M 6
03426
VAROVALKA AVTOMOBILSKA 15AMP
0731015
VAROVALKA AVTOMOBILSKA 7,5AMP
07310075
VAROVALKA AVTOMOBILSKA-MINI 25A NATUR
073130025
Srebrna različica za boljši odboj toplote.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: