KLJUČ OBROČNI DVOJNI-METRIČNI-RAVNI-SET-12DELNI

Zasnova: metrična, ravna.

Priloge
Art.-Št.: 0714219020
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

12 kosov

  • Pogon: POWERDRIV bi-hexagon
  • Standardno: DIN 837/ISO 1085
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Površina: polirana, kromirana
  • Geometrija: Ravne stranice obroča, kot vrtenja 12º. Tankostenske glave, poglobljene na obeh straneh
  • Kratka gred in tanke glave za delo v najbolj tesnih prostorih.
Specifikacije izdelkov
* *
Število kosov v asortimanu/sklopu 12 KOSOV
Širina po ploskvah Velikost ključa 10 x 11 mm, Velikost ključa 12 x 13 mm, Velikost ključa 14 x 15 mm, Velikost ključa 16 x 17 mm, Velikost ključa 18 x 19 mm, Velikost ključa 20 x 22 mm, Velikost ključa 21 x 23 mm, Velikost ključa 24 x 27 mm, Velikost ključa 25 x 28 mm, Velikost ključa 30 x 32 mm, Velikost ključa 6 x 7 mm, Velikost ključa 8 x 9 mm
*
*
*

12 kosov

  • Pogon: POWERDRIV bi-hexagon
  • Standardno: DIN 837/ISO 1085
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Površina: polirana, kromirana
  • Geometrija: Ravne stranice obroča, kot vrtenja 12º. Tankostenske glave, poglobljene na obeh straneh
  • Kratka gred in tanke glave za delo v najbolj tesnih prostorih.
Specifikacije izdelkov
Število kosov v asortimanu/sklopu 12 KOSOV
Širina po ploskvah Velikost ključa 10 x 11 mm, Velikost ključa 12 x 13 mm, Velikost ključa 14 x 15 mm, Velikost ključa 16 x 17 mm, Velikost ključa 18 x 19 mm, Velikost ključa 20 x 22 mm, Velikost ključa 21 x 23 mm, Velikost ključa 24 x 27 mm, Velikost ključa 25 x 28 mm, Velikost ključa 30 x 32 mm, Velikost ključa 6 x 7 mm, Velikost ključa 8 x 9 mm