Komplet ključev z dvojnim koncem

Zasnova: metrična, ravna.

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

12 kosov

  • Pogon: POWERDRIV bi-hexagon
  • Standardno: DIN 837/ISO 1085
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Površina: polirana, kromirana
  • Geometrija: Ravne stranice obroča, kot vrtenja 12º. Tankostenske glave, poglobljene na obeh straneh
  • Kratka gred in tanke glave za delo v najbolj tesnih prostorih.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

12 kosov

  • Pogon: POWERDRIV bi-hexagon
  • Standardno: DIN 837/ISO 1085
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Površina: polirana, kromirana
  • Geometrija: Ravne stranice obroča, kot vrtenja 12º. Tankostenske glave, poglobljene na obeh straneh
  • Kratka gred in tanke glave za delo v najbolj tesnih prostorih.
*
*
*