KLJUČ NATIČNI UDARNI-1/2"-METRIČNI-DOLG-6KT-SW21
KLJUČ NATIČNI UDARNI-1/2"-METRIČNI-DOLG-6KT-SW21
Priloge
Art.-Št.:
071413 151
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
Primeren za vse običajne pnevmatske in električne gonilnike
Standardno: Kvadratni pogon po DIN 3121
Oblika: kovana, brušena
Specifikacije izdelkov
*
*
POGON
1/2 palca
Vrsta pogona
Notranji kvadrat
Širina po ploskvah
Velikost ključa 21 mm
Tip konice
Za zunanji šestkotnik (orodja)
Dolžina
78 mm
Zunanji premer vtičnega ključa
30 mm
Vtični ključ zunanjega premera 2
30 mm
Globina vtičnega ključa
10 mm
Material
Jeklo
Površina
Izolirani
Standardi
ISO 1174, DIN 3121
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Primeren za vse običajne pnevmatske in električne gonilnike
Standardno: Kvadratni pogon po DIN 3121
Oblika: kovana, brušena
Specifikacije izdelkov
POGON
1/2 palca
Vrsta pogona
Notranji kvadrat
Širina po ploskvah
Velikost ključa 21 mm
Tip konice
Za zunanji šestkotnik (orodja)
Dolžina
78 mm
Zunanji premer vtičnega ključa
30 mm
Vtični ključ zunanjega premera 2
30 mm
Globina vtičnega ključa
10 mm
Material
Jeklo
Površina
Izolirani
Standardi
ISO 1174, DIN 3121
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: