KLJUČI VILIČASTO OBROČNI-METRIČNI-KRATKI-SW6-22-SET-17DELNI

Metrični DIN 3113A/ISO 3318/7738.
Priloge
Art.-Št.: 071330141
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Pogon:
POWERDRIV®, dvo-šestkotni
Material:
Material:
krom-vanadijevo jeklo
Površina:
Pohiromirana, glave in obroček polirani. Geometrija:
Konec obroča je nagnjen pod kotom 15°, kot čeljusti 15°
Specifikacije izdelkov
* *
Število kosov v asortimanu/sklopu 17 KOSOV
Širina po ploskvah Velikost ključa 10 mm, Velikost ključa 11 mm, Velikost ključa 12 mm, Velikost ključa 13 mm, Velikost ključa 14 mm, Velikost ključa 15 mm, Velikost ključa 16 mm, Velikost ključa 17 mm, Velikost ključa 18 mm, Velikost ključa 19 mm, Velikost ključa 20 mm, Velikost ključa 21 mm, Velikost ključa 22 mm, Velikost ključa 6 mm, Velikost ključa 7 mm, Velikost ključa 8 mm, Velikost ključa 9 mm
*
*
*
Pogon:
POWERDRIV®, dvo-šestkotni
Material:
Material:
krom-vanadijevo jeklo
Površina:
Pohiromirana, glave in obroček polirani. Geometrija:
Konec obroča je nagnjen pod kotom 15°, kot čeljusti 15°
Specifikacije izdelkov
Število kosov v asortimanu/sklopu 17 KOSOV
Širina po ploskvah Velikost ključa 10 mm, Velikost ključa 11 mm, Velikost ključa 12 mm, Velikost ključa 13 mm, Velikost ključa 14 mm, Velikost ključa 15 mm, Velikost ključa 16 mm, Velikost ključa 17 mm, Velikost ključa 18 mm, Velikost ključa 19 mm, Velikost ključa 20 mm, Velikost ključa 21 mm, Velikost ključa 22 mm, Velikost ključa 6 mm, Velikost ključa 7 mm, Velikost ključa 8 mm, Velikost ključa 9 mm