RAČNA PREGIBNA-PREKLOPNA-PODALJŠLJIVA-3/8"-L251-365MM

Raztegljiv do največ. 365 mm s pomočjo zaklepnega tulca s ključavnico.
Priloge
Art.-Št.: 071312025
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Standardno:
DIN 3122, ISO 3315 Glava:
72 zob, kot vrtenja 5° Zasnova:
kromirana Glava:
sklep je vrtljiv za 180°
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost konice Velikost ključa 3/8 palca
Površina Pokrita s kromom
Minimalna/maximalna dolžina 251-365 mm
Višina glave ročice 20 mm
Višina glave z ročico s kvadratom 31 mm
Premer ročaja 17 mm
Premer ročice 28 mm
*
*
*
Standardno:
DIN 3122, ISO 3315 Glava:
72 zob, kot vrtenja 5° Zasnova:
kromirana Glava:
sklep je vrtljiv za 180°
Specifikacije izdelkov
Velikost konice Velikost ključa 3/8 palca
Površina Pokrita s kromom
Minimalna/maximalna dolžina 251-365 mm
Višina glave ročice 20 mm
Višina glave z ročico s kvadratom 31 mm
Premer ročaja 17 mm
Premer ročice 28 mm