VEZICA KABELSKA S SPONKO ČRNA IEC 62275-2,5X100

Visokokakovostne barvne kabelske vezice za enostavno identifikacijo in hitro organizacijo kablov itd. v zaprtih prostorih.

Priloge
Art.-Št.: 0502000111
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

• Visoka industrijska kakovost za dolgo in zanesljivo življenjsko dobo za uporabo v zaprtih prostorih

  • • Barvne kabelske vezice so idealen način označevanja za enostavno organiziranje in prepoznavanje različnih kablov ali žic
  • • Izdelan iz visokokakovostnega PA 6.6 (poliamid 6.6), ki je znan po svoji visoki trdnosti in vzdržljivosti
  • • Notranji zobci na vezici za varen oprijem kablov v snopu
  • • Brez silikona in halogenov
  • • Namestitev je možna ročno, dodatna orodja za montažo niso potrebna
Specifikacije izdelkov
* *
Material PA 6.6 V-2 - Poliamid, testiran po požarnem razredu UL94-V2
Širina 2.5 mm
Dolžina 100 mm
Min./max. premer snopa 1.5-22 mm
Min./max. odpornost na temperaturo -40 do +85 °C
Min./max. temperatura obdelave -20 do +85 °C
Min. natezna sila 80 N
Odpornost na ultravijolično sevanje Da
Brez silikona Da
Brez halogenov Da
V skladu z RoHS Da
Gorljivost Samougasitev v skladu z UL94 V2
*
*
*

• Visoka industrijska kakovost za dolgo in zanesljivo življenjsko dobo za uporabo v zaprtih prostorih

  • • Barvne kabelske vezice so idealen način označevanja za enostavno organiziranje in prepoznavanje različnih kablov ali žic
  • • Izdelan iz visokokakovostnega PA 6.6 (poliamid 6.6), ki je znan po svoji visoki trdnosti in vzdržljivosti
  • • Notranji zobci na vezici za varen oprijem kablov v snopu
  • • Brez silikona in halogenov
  • • Namestitev je možna ročno, dodatna orodja za montažo niso potrebna
Specifikacije izdelkov
Material PA 6.6 V-2 - Poliamid, testiran po požarnem razredu UL94-V2
Širina 2.5 mm
Dolžina 100 mm
Min./max. premer snopa 1.5-22 mm
Min./max. odpornost na temperaturo -40 do +85 °C
Min./max. temperatura obdelave -20 do +85 °C
Min. natezna sila 80 N
Odpornost na ultravijolično sevanje Da
Brez silikona Da
Brez halogenov Da
V skladu z RoHS Da
Gorljivost Samougasitev v skladu z UL94 V2