Račne 1/4"

Popular products from category Račne 1/4"

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Preklopna račna 1/4"

  • Prenos: 1/4 palca
  • Material: Jeklo
  • Material ročaja: 2-komponentna plastika
  • Površina: Kromirano
  • Dolžina: 138 mm
  • Dolžina vzvoda: 125 mm
  • Dolžina ročaja: 66 mm
  • Premer ročaja: 16 mm
  • Premer raglje: 24 mm
  • Višina glave raglje: 19 mm
  • Višina glave raglje s kvadratom: 28 mm
Različice: 1
Prikaži vse

Obratna vrtavka 1/4 palca, z ročajem, ki se obrača za 360°

Idealno za zategovanje v zaprtih prostorih zaradi dodatnega 360° vrtljivega ročaja.
Različice: 1
Prikaži vse

1/4-" vzvodna obračalna vrtavka, zaščitena pred prahom

Proti prahu zaščitena ročica zagotavlja vzdržljivost tudi v težkih delovnih razmerah.
Različice: 1
Prikaži vse

Račne 1/4"

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki