RAČNA PREKLOPNA-1/4"-72ZOB-L135MM

  • Prenos: 1/4 palca
  • Material: Jeklo
  • Material ročaja: 2-komponentna plastika
  • Površina: Kromirano
  • Dolžina: 138 mm
  • Dolžina vzvoda: 125 mm
  • Dolžina ročaja: 66 mm
  • Premer ročaja: 16 mm
  • Premer raglje: 24 mm
  • Višina glave raglje: 19 mm
  • Višina glave raglje s kvadratom: 28 mm
Priloge
Art.-Št.: 07120140
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
  • Kompaktna, ozka glava
  • Enostavno preklapljanje med desnim in levim vrtenjem
  • Posneti robovi na kvadratu – lažje odstranjevanje vtičnih ključev
  • Upognjeno telo raglje za več prostora pri prijemu
  • Fina zobata plošča s 72 zobmi; 5° kot vrtenja
  • Dolžina 135 mm
  • Kromirano, 2-komponentni ročaj
  • DIN 3122, ISO 3315
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost konice Velikost ključa 1/4 palca
Material Jeklo
Material ročaja Dvokomponentna plastika
Površina Pokrita s kromom
Dolžina 138 mm
Dolžina vzvoda 125 mm
Dolžina ročaja 66 mm
Premer ročaja 16 mm
Premer ročice 24 mm
Višina glave ročice 19 mm
Višina glave z ročico s kvadratom 28 mm
*
*
*
  • Kompaktna, ozka glava
  • Enostavno preklapljanje med desnim in levim vrtenjem
  • Posneti robovi na kvadratu – lažje odstranjevanje vtičnih ključev
  • Upognjeno telo raglje za več prostora pri prijemu
  • Fina zobata plošča s 72 zobmi; 5° kot vrtenja
  • Dolžina 135 mm
  • Kromirano, 2-komponentni ročaj
  • DIN 3122, ISO 3315
Specifikacije izdelkov
Velikost konice Velikost ključa 1/4 palca
Material Jeklo
Material ročaja Dvokomponentna plastika
Površina Pokrita s kromom
Dolžina 138 mm
Dolžina vzvoda 125 mm
Dolžina ročaja 66 mm
Premer ročaja 16 mm
Premer ročice 24 mm
Višina glave ročice 19 mm
Višina glave z ročico s kvadratom 28 mm