REGULATOR Z MANOMETROM-1/2" VEL 2
REGULATOR Z MANOMETROM-1/2" VEL 2
Zaklepni regulator tlaka določa nastavljeni delovni tlak.
Priloge
Art.-Št.:
0699003123
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
Natančna nastavitev
Specifikacije izdelkov
*
*
Velikost konstrukcije
Priključek 1/2 palca
Min./max. delovni tlak
0,5-16 barov
Zmogljivost pretoka
7300 l/min
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Natančna nastavitev
Specifikacije izdelkov
Velikost konstrukcije
Priključek 1/2 palca
Min./max. delovni tlak
0,5-16 barov
Zmogljivost pretoka
7300 l/min
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
VERB-DL-SWIVEL-R3/8ZO-8X12MM
0699100938
Za cevi Würth PU.
REDUCIRNI KOS-MS-SW24-G1/2XG3/8ZO
069983812
MAZALNI SPOJNIK S KONUSOM MS 1/2' SW 24
069961212
VENTIL KROGLIČNI-NN-NN/2ZO
069913125
SPOJKA ZA ZRAK S2000-IT1/2"
0699100512
Material:
Jeklo
Površina:
Cink-nikelj ZN 8 srebrna
Maks. tlak:
16 bar
Pretok:
2,1 l/min
Temperaturna odpornost min./maks.:
-20 do 100 °C
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: