VENTIL KROGLIČNI-NN-NN/2ZO
VENTIL KROGLIČNI-NN-NN/2ZO
Priloge
Art.-Št.:
069913125
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
Pnevmatski priključek
Whitworthov cevni navoj 1/2 palca, notranji navoj
Spojni navoj
Notranji navoj cevi G 1/2 palca
Največji tlak
30 barov
Teža izdelka (na kos)
155.000 g
Material
Medenina
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Pnevmatski priključek
Whitworthov cevni navoj 1/2 palca, notranji navoj
Spojni navoj
Notranji navoj cevi G 1/2 palca
Največji tlak
30 barov
Teža izdelka (na kos)
155.000 g
Material
Medenina
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
VERB-DL-SWIVEL-R3/8ZO-8X12MM
0699100938
Za cevi Würth PU.
REDUCIRNI KOS-MS-SW24-G1/2XG3/8ZO
069983812
MAZALNI SPOJNIK S KONUSOM MS 1/2' SW 24
069961212
SPOJKA ZA ZRAK S2000-IT1/2"
0699100512
Material:
Jeklo
Površina:
Cink-nikelj ZN 8 srebrna
Maks. tlak:
16 bar
Pretok:
2,1 l/min
Temperaturna odpornost min./maks.:
-20 do 100 °C
KOS SPOJNI-L-KOVINSKI-G1/2ZO
069913124
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: