METLICA ROČNA-ARE-ELA-L280MM
METLICA ROČNA-ARE-ELA-L280MM
Za grobo in fino umazanijo na prostem.
Priloge
Art.-Št.:
0695944415
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
Mešanica veže prah
Les, premazan s prozornim lakom
Trajno
Moč v mokrem
Specifikacije izdelkov
*
*
Material dolgega ročaja
Les
Material ščetin
Mešane ščetine
Dolžina
28 cm
Širina
5 cm
Dolžina ščetin
8 cm
Delovna dolžina
16 cm
Število vrstic
4 KOSI
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Mešanica veže prah
Les, premazan s prozornim lakom
Trajno
Moč v mokrem
Specifikacije izdelkov
Material dolgega ročaja
Les
Material ščetin
Mešane ščetine
Dolžina
28 cm
Širina
5 cm
Dolžina ščetin
8 cm
Delovna dolžina
16 cm
Število vrstic
4 KOSI
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
MATICA ŠESTROBNA-DIN934-I6I-SW7-(A2K)-M4
03174
Standard:
DIN 934
Material:
Jeklo
Površina:
Pocinkano
RoHS skladno:
Da
PODLOŽKA-DIN125-TIP B-140HV-A2-D13,0
04090012
MATICA STOP RU-CN 985-8 M 10
036810
Standardi: DIN 985
Material: Jeklo
Površina: Pocinkano
V skladu z RoHS: Da
Oblika: Nizka
Funkcija varovanja: Vpenjalni del iz poliamidnega obroča
Vrsta varovanja: Proti izgubi, vpenjalno
MATICA VAROVALNA CN 985-8 M 12
036812
Standardi: DIN 985
Material: Jeklo
Površina: Pocinkano
V skladu z RoHS: Da
Oblika: Nizka
Funkcija varovanja: Vpenjalni del iz poliamidnega obroča
Vrsta varovanja: Proti izgubi, vpenjalno
PODLOŽKA VZMETNA CN OBL.B 127 M 10
044110
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: