Izjemno močan lepilni trak za zračno- in veterno-neprepustne spoje parnih zapor, parnih ovir in OSB plošč v notranji in zunanji uporabi
- Nosilni material: PE-folija z mrežasto tkanino
- Lepilna osnova: akrilna disperzija
- Barva (nosilni material): bela
- Širina: 60 mm
- Dolžina: 25 m
- Temperatura obdelave min./maks.: 0 do 50 °C
- Temperaturna odpornost min./maks.: -40 do 100 °C
- UV odpornost: 3 mesece
- Brez topil: da
- Število rol na paleti (VE 6): 306 kos
- Število rol na paleti (VE 22): 440 kos
- Trajnost: emisije / škodljive snovi