WUTOP CU TRAK ZA ZAV. MAHU IN GLIVIC20CM

Kot prezračevalni zaključek na suhem slemen in grebenu

  • Material: PP - Polipropilen.
Priloge
Art.-Št.: 0681018020
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

• Skrbi za potrebno prezračevanje in estetsko izboljšuje slemenski del.

  • • Primerna zaključna plošča za estetski zaključek na suhem slemen in grebenu.
Specifikacije izdelkov
* *
Dolžina 10 m
Širina 200 mm
Dolžina zvitka 5 m
Število zvitkov 2 KOSA
Material Baker
*
*
*

• Skrbi za potrebno prezračevanje in estetsko izboljšuje slemenski del.

  • • Primerna zaključna plošča za estetski zaključek na suhem slemen in grebenu.
Specifikacije izdelkov
Dolžina 10 m
Širina 200 mm
Dolžina zvitka 5 m
Število zvitkov 2 KOSA
Material Baker