REŠETKA KAPNA RJAVA

Za brezhibno prezračevanje prostora pod kritino na kapni legi
• Dolžina:
1000 mm
• Širina:
50 mm
• Material:
PP - Polipropilen.
Priloge
Art.-Št.: 068101065
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

• Elastični mrežni zobje
• Odporen proti gnitju
• Zaščita pred listjem in majhnimi živalmi
Specifikacije izdelkov
* *
Barva Rjava
Dolžina 1000 mm
Širina 50 mm
Material PP - Polipropilen
*
*
*

• Elastični mrežni zobje
• Odporen proti gnitju
• Zaščita pred listjem in majhnimi živalmi
Specifikacije izdelkov
Barva Rjava
Dolžina 1000 mm
Širina 50 mm
Material PP - Polipropilen