TRAK ZAŠČITNI 100MM 5M RJAV

Za prezračevano zapiranje kapne lege ali fasade po DIN 4108

  • Dolžina zvitka: 5 m
  • Material: PP - Polipropilen.
Priloge
Art.-Št.: 0681005100
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

• Visoko odporen PP

  • • Obstojen na svetlobo
  • • Odporen na vremenske vplive
  • • Razporeditev lukenj eliptična
Specifikacije izdelkov
* *
Barva Rjava
Dolžina 120 m
Širina 100 mm
Dolžina zvitka 5 m
Število zvitkov 24 KOSOV
Material PP - Polipropilen
*
*
*

• Visoko odporen PP

  • • Obstojen na svetlobo
  • • Odporen na vremenske vplive
  • • Razporeditev lukenj eliptična
Specifikacije izdelkov
Barva Rjava
Dolžina 120 m
Širina 100 mm
Dolžina zvitka 5 m
Število zvitkov 24 KOSOV
Material PP - Polipropilen