REŠETKA KAPNA OPEČNO RDEČA

Za brezhibno prezračevanje prostora pod kritino na kapni legi

  • Dolžina: 1000 mm
  • Širina: 50 mm
  • Material: PP - Polipropilen.
Priloge
Art.-Št.: 0681010165
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

• Elastični mrežni zobje

  • • Odporen proti gnitju
  • • Zaščita pred listjem in majhnimi živalmi
Specifikacije izdelkov
* *
Barva Opečnato rdeča
Dolžina 1000 mm
Širina 50 mm
Material PP - Polipropilen
*
*
*

• Elastični mrežni zobje

  • • Odporen proti gnitju
  • • Zaščita pred listjem in majhnimi živalmi
Specifikacije izdelkov
Barva Opečnato rdeča
Dolžina 1000 mm
Širina 50 mm
Material PP - Polipropilen