MASA-AKRILNA-BELA-310ML

Akrinlna masa za tesnjenje notranjih spojev z nizko absorpcijo gibov.

Priloge
Art.-Št.: 0892161121
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Akrilna tesnilna masa za tesnjenje fug v notranjosti

  • • Razred gradbenega materiala B2 po DIN 4102
  • • Možnost premazovanja in ometanja
  • • Odličen oprijem na običajne barve / tesnilne omete
  • • Brez silikona
  • • Odporen na staranje, neugodne vremenske razmere in UV

Obseg:

  • • Za tesnjenje in spajanje tesno nabitih spojev v zaprtih prostorih, izpostavljenih majhni ekspanziji, npr. za tesnjenje razpok v stenah, ometu ali betonu

Uporaba na materialih:

  • • S temeljnim premazom: klinker, opeka, les, beton, porobeton, mavec, mavčne plošče, peščenjak
Specifikacije izdelkov
* *
Barva Bela
Vsebina 310 ml
Zabojnik Kartuša
Kemijska osnova Disperzija akrilne smole
Gostota 1,5 g/cm³
Vonj/dišava Značilnosti
Absorpcija neprekinjenega gibanja 10 %
Trdota Shore A 23
Min. raztezek ob prekinitvi 300 %
Raztezek pri prelomu (pogoji) za 2-milimetrski film
Polna hitrost strjevanja 1 mm/d
Pogoji popolnega strjevanja/utrjevanja 23 °C in 50-odstotna relativna vlažnost
Min. čas oblikovanja kože 10 min
Pogoji za čas oblikovanja kože pri 23 °C in 50 % relativni vlažnosti
Opremljeno s fungicidom Ne
Brez silikona Da
Min./max. temperaturna odpornost -20 do 75 °C
Min./max. temperatura obdelave 5 do 40 °C
Ultravijolična odpornost Da
Združljivost premazov Da
Obnovljivo/možno prebarvati Da
Predobdelava podlage Na vpojnih ali poroznih površinah
Mešalno razmerje Razmerje mešanja akrilne tesnilne mase in vode = 1:1 do 1:5
Rok uporabnosti od proizvodnje/področij 12 mesecev / pri min. -15 °C, počasno odmrzovanje
*
*
*

Akrilna tesnilna masa za tesnjenje fug v notranjosti

  • • Razred gradbenega materiala B2 po DIN 4102
  • • Možnost premazovanja in ometanja
  • • Odličen oprijem na običajne barve / tesnilne omete
  • • Brez silikona
  • • Odporen na staranje, neugodne vremenske razmere in UV

Obseg:

  • • Za tesnjenje in spajanje tesno nabitih spojev v zaprtih prostorih, izpostavljenih majhni ekspanziji, npr. za tesnjenje razpok v stenah, ometu ali betonu

Uporaba na materialih:

  • • S temeljnim premazom: klinker, opeka, les, beton, porobeton, mavec, mavčne plošče, peščenjak
Specifikacije izdelkov
Barva Bela
Vsebina 310 ml
Zabojnik Kartuša
Kemijska osnova Disperzija akrilne smole
Gostota 1,5 g/cm³
Vonj/dišava Značilnosti
Absorpcija neprekinjenega gibanja 10 %
Trdota Shore A 23
Min. raztezek ob prekinitvi 300 %
Raztezek pri prelomu (pogoji) za 2-milimetrski film
Polna hitrost strjevanja 1 mm/d
Pogoji popolnega strjevanja/utrjevanja 23 °C in 50-odstotna relativna vlažnost
Min. čas oblikovanja kože 10 min
Pogoji za čas oblikovanja kože pri 23 °C in 50 % relativni vlažnosti
Opremljeno s fungicidom Ne
Brez silikona Da
Min./max. temperaturna odpornost -20 do 75 °C
Min./max. temperatura obdelave 5 do 40 °C
Ultravijolična odpornost Da
Združljivost premazov Da
Obnovljivo/možno prebarvati Da
Predobdelava podlage Na vpojnih ali poroznih površinah
Mešalno razmerje Razmerje mešanja akrilne tesnilne mase in vode = 1:1 do 1:5
Rok uporabnosti od proizvodnje/področij 12 mesecev / pri min. -15 °C, počasno odmrzovanje