PAROPROPUSTNA FOLIJA-WUTOP TRIO-140G

Priloge
Art.-Št.: 0681001147
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Teža premaza na m² 140 g
Dolžina zvitka 50 m
Širina zvitka 1.5 m
Območje 75 m²
Število zvitkov na paleti 30 KOSOV
Material PP - Polipropilen
Min./max. temperaturna odpornost -40 do 80 °C
Odpornost proti preboju vode Razred W1, v skladu z EN 13859, 4.3.2.1
Odpornost proti propagaciji trganja v vzdolžni smeri 150 N
Odpornost proti propagaciji trganja diagonalno 180 N
Natezna sila v vzdolžni smeri na 100 mm 290 N
Natezna sila diagonalno na 100 mm 180 N
Primerno za provizorične strehe/začasno pokritje 2 tedna
Razred gradbenega materiala Običajno vnetljivo
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Teža premaza na m² 140 g
Dolžina zvitka 50 m
Širina zvitka 1.5 m
Območje 75 m²
Število zvitkov na paleti 30 KOSOV
Material PP - Polipropilen
Min./max. temperaturna odpornost -40 do 80 °C
Odpornost proti preboju vode Razred W1, v skladu z EN 13859, 4.3.2.1
Odpornost proti propagaciji trganja v vzdolžni smeri 150 N
Odpornost proti propagaciji trganja diagonalno 180 N
Natezna sila v vzdolžni smeri na 100 mm 290 N
Natezna sila diagonalno na 100 mm 180 N
Primerno za provizorične strehe/začasno pokritje 2 tedna
Razred gradbenega materiala Običajno vnetljivo