PLOŠČA REZALNA RED LINE, 230 x 1,8/22,23 MM, A2

Robustna rezalna plošča z visokimi zmogljivostnimi vrednostmi.

  • Oblika: Ravna
  • Maks. obodna hitrost: 80 m/s
Priloge
Art.-Št.: 0669230231
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
  • Optimalna zmogljivost rezanja z dolgo življenjsko dobo
  • Visoka odpornost proti lomljenju
  • Brez železa, klora in žvepla (≤ 0,1%)
  • Izpolnjuje najvišje varnostne zahteve v skladu z evropskim standardom EN 12413
  • EN 12413 evropski standard
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 230 mm
DEBELINA 1,9 mm
Izvrtina za vrtanje 22,23 mm
Oblikovanje Ravno
Največja hitrost vrtenja 6600 vrtljajev na minuto
Največja obodna hitrost 80 m/s
*
*
*
  • Optimalna zmogljivost rezanja z dolgo življenjsko dobo
  • Visoka odpornost proti lomljenju
  • Brez železa, klora in žvepla (≤ 0,1%)
  • Izpolnjuje najvišje varnostne zahteve v skladu z evropskim standardom EN 12413
  • EN 12413 evropski standard
Specifikacije izdelkov
PREMER 230 mm
DEBELINA 1,9 mm
Izvrtina za vrtanje 22,23 mm
Oblikovanje Ravno
Največja hitrost vrtenja 6600 vrtljajev na minuto
Največja obodna hitrost 80 m/s