¸
Profesionalni sveder za aluminij za natančno vrtanje v mehke in dolgotrajne materiale z trdnostjo do 600 N/mm² (npr. aluminij in aluminijeve zlitine ≤ 10 % Si, cink, baker, termoreaktivne plastike).
Z obrobnim rezom oblike D za ročno izdelavo metričnih standardnih ISO navojev v skladu z DIN13 v skoznjih in slepih luknjah v skupinah materialov iz jekla, neželeznih kovin in litega železa do trdnosti 800 N/mm².
Z obrobnim rezom oblike A za ročno izdelavo metričnih standardnih ISO navojev v skladu z DIN13 v skoznjih in slepih luknjah v skupinah materialov iz jekla, neželeznih kovin in litega železa do trdnosti 800 N/mm².
Z obrobnim rezom oblike C za ročno izdelavo metričnih standardnih navojev ISO v skladu z DIN13 v skoznjih in slepih luknjah v skupinah materialov iz jekla, neželeznih kovin in litega železa do trdnosti 800 N/mm².