SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO,OBOJESTRANSKI-AEDIN1897-HSS-D5,8

Vrtalni sveder za montažo pri delu s tankim pločevinastim jeklom 130°

  • Obdelovani material: Jeklo
  • Rezalni material: HSS
  • Tip: RN
  • Kotni vrh: 130 stopinj
  • Življenjska doba (točkovni sistem): 2 od 4 točk
  • Hitrost vrtanja (točkovni sistem): 2 od 4 točk
  • Kakovost izvrtine (točkovni sistem): 2 od 4 točk
  • Vsestranskost (točkovni sistem): 1 od 4 točk
  • Vrtalno vedenje (točkovni sistem): 2 od 4 točk
  • Primeren za vrtalni stroj (točkovni sistem): 2 od 4 točk
  • Primeren za akumulatorski vijačnik (točkovni sistem): 2 od 4 točk
  • Primeren za vrtalni stroj s stojalom (točkovni sistem): 2 od 4 točk
  • Primeren za CNC obdelovalni center (točkovni sistem): 2 od 4 točk
  • Samosrediščenje: Da
Priloge
Art.-Št.: 063658
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Natančno vrtanje

Stabilen spiralni sveder v izjemno kratki izvedbi omogoča zelo natančno vrtanje.

Samosrediščenje

Križno brušenje omogoča zelo dobro centriranje tudi na okroglih materialih, kar odpravi potrebo po točkovanju ali pilotiranju.

Dodelitve svedrov/materialov – glej pregledne tabele

Specifikacije izdelkov
* *
Material za obdelavo Jeklo
PREMER 5,8 mm
Dolžina 66 mm
Dolžina žlebljenja čipa 19 mm
Material za rezanje Hitrorezno jeklo
Tip RN
Kot konice 130 stopinj
Življenjska doba (točkovni sistem) 2 od 4 točk
Hitrost vrtanja (točkovni sistem) 2 od 4 točk
Kakovost vrtine (točkovni sistem) 2 od 4 točk
Vsestranskost (točkovni sistem) 1 od 4 točk
Obnašanje pri vrtanju (točkovni sistem) 2 od 4 točk
Primerno za vrtanje (točkovni sistem) 2 od 4 točk
Primerno za akumulatorske vrtalnike (točkovni sistem) 2 od 4 točk
Primerno za vertikalni vrtalni stroj (točkovni sistem) 2 od 4 točk
Primerno za rezkanje, vrtanje in centriranje 2 od 4 točk
Samocentriranje Da
*
*
*

Natančno vrtanje

Stabilen spiralni sveder v izjemno kratki izvedbi omogoča zelo natančno vrtanje.

Samosrediščenje

Križno brušenje omogoča zelo dobro centriranje tudi na okroglih materialih, kar odpravi potrebo po točkovanju ali pilotiranju.

Dodelitve svedrov/materialov – glej pregledne tabele

Specifikacije izdelkov
Material za obdelavo Jeklo
PREMER 5,8 mm
Dolžina 66 mm
Dolžina žlebljenja čipa 19 mm
Material za rezanje Hitrorezno jeklo
Tip RN
Kot konice 130 stopinj
Življenjska doba (točkovni sistem) 2 od 4 točk
Hitrost vrtanja (točkovni sistem) 2 od 4 točk
Kakovost vrtine (točkovni sistem) 2 od 4 točk
Vsestranskost (točkovni sistem) 1 od 4 točk
Obnašanje pri vrtanju (točkovni sistem) 2 od 4 točk
Primerno za vrtanje (točkovni sistem) 2 od 4 točk
Primerno za akumulatorske vrtalnike (točkovni sistem) 2 od 4 točk
Primerno za vertikalni vrtalni stroj (točkovni sistem) 2 od 4 točk
Primerno za rezkanje, vrtanje in centriranje 2 od 4 točk
Samocentriranje Da