SVEDER CENTRIRNI-ZA KOVINO-DIN333-A-D2,0

Standardni sveder za centriranje vrtin po DIN 332, stran 1.
Priloge
Art.-Št.: 0636120
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Oblika A, desni rez
• Brez zaščitnega grezila
• Z ravnimi voznimi površinami
• Ugrezni kot 60°
• Ø tolerance na steblu:
h9 po DIN 7160
Specifikacije izdelkov
* *
Standardi DIN 333
Obrazec Tip A
Kot poglobitve 60 stopinj
Material za rezanje Hitrorezno jeklo
PREMER 2,0 mm
Dolžina 40 mm
Premer trna 5,0 mm
*
*
*
Oblika A, desni rez
• Brez zaščitnega grezila
• Z ravnimi voznimi površinami
• Ugrezni kot 60°
• Ø tolerance na steblu:
h9 po DIN 7160
Specifikacije izdelkov
Standardi DIN 333
Obrazec Tip A
Kot poglobitve 60 stopinj
Material za rezanje Hitrorezno jeklo
PREMER 2,0 mm
Dolžina 40 mm
Premer trna 5,0 mm