PU PENA-POWER PUR 65-800ML

PU pena Power PUR 65 je primerna za splošno zapolnjevanje večjih odprtin, saj je ob pravilnih pogojih uporabe končnega volumna za 40 % več kot pri običajnih penah.

Priloge
Art.-Št.: 0892152471
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

PU-pištolska pena POWER PUR 65

Področje uporabe: Montaža in tesnjenje lesenih, plastičnih in kovinskih okvirjev oken in vrat ter ostalih konstrukcijskih elementov. Primerno za izolacijo toplotnega razdelilnika, kopalniške kadi, zalogovnika in hladilnih sistemov, katerih ni mogoče tesniti z drugimi tesnilnimi masami. Prav tako primerna za zapolnjevanje prebojev in odprtin za napeljavo vode, plina, ogrevanja in električnih napeljav.

Lastnosti:

  • Ekstremno visok volumen pene, do 65 L pri popolnoma izpraznjeni vsebini.
  • Fina in izredno kompaktna struktura pene.
  • Krajši čas praznjenja pločevinke, z minimalnim odpadkom (ostanek v pločevinki le 1–2 %).
  • Temperatura obdelave: od +5°C do +35°C (optimalno pri +20°C).
  • Razred gorljivosti B3 (po DIN 4102).
  • Odporna na staranje, vodo, temperaturne obremenitve, različne kemikalije, plesen in zajedavce.
  • Ni odporna na UV-žarke.
  • Možnost uporabe na skoraj vseh gradbenih površinah, kot so beton, opeka, les, omet, naravni kamen, trdi PVC in kovina.
  • Ni primerna za nanašanje na mast, olje, silikon, PTFE, PE, PP in podobne materiale.
  • Pena se utrjuje s pomočjo zračne vlage.
  • Ne vsebuje FCKW.

Uporaba: Površina nanosa mora biti čista, suha, stabilna in razmaščena. Površina je lahko pred nanosom vlažna, nikakor pa ne sme biti pomrznjena. Pena mora biti pred nanosom ogreta na sobno temperaturo. Pred uporabo je potrebno pločevinko stresati vsaj 30 sekund, pločevinko nato privijemo na pištolo. Delovni položaj pločevinke je z dnom navzgor. Količino iztisnjene pene uravnavamo s sprožilcem na pištoli. Pred nanosom mesto navlažimo z vodo. V primeru širših odprtin postopek nanašanja prekinemo in peno med nanosi ponovno navlažimo. Preveč nanešeno peno po utrditvi enostavno odrežemo. Svežo peno lahko odstranimo s pomočjo čistila za PU-peno (Art.št.: 0892160). Strjeno peno je mogoče očistiti le mehansko ali s pomočjo čistila, Art.št.: 0892160000, čistilo za strjeno PU-peno.

Nasvet: Pred uporabo vedno preberite tehnična navodila.

Skladiščenje: Skladiščiti v suhem prostoru, pri temperaturi od +5°C do +25°C. Skladiščenje pri višji temperaturi lahko peni skrajša rok uporabe. Da preprečite zlepljenje ventilov, je pločevinke potrebno skladiščiti v navpičnem položaju, z ventilom navzgor. Vsebina 850 ml (v kartonu 12 pločevink).

Specifikacije izdelkov
* *
Kemijska osnova Enokomponentni poliuretan
Barva Barva šampanjca
Vonj/dišava Značilnosti
Oblikovana gostota 18 kg/m³
Oblikovana gostota (pogoji) pri 20 °C in 50 % relativni vlažnosti
Struktura celic Srednje - fino
Struktura celic (pogoji) testirano v skladu z Würthovimi testnimi metodami
Brez oprijemov po 10 min
Brez oprijema (pogoji) testirano v skladu z Würthovimi testnimi metodami
Lahko se odreže po 25 min
Primerno za rezanje (pogoji) testirano v skladu z Würthovimi testnimi metodami
Popolna odpornost 12 h
Nosilna zmogljivost (pogoji) pri 20 °C in 50 % relativni vlažnosti
Min. temperatura obdelave 5 °C
Maksimalna temperatura obdelave 35 °C
Minimalna temperatura obdelave v okolju 5 °C
Maksimalna temperatura obdelave v okolju 35 °C
Minimalna temperatura obdelave na podlagi 5 °C
Maksimalna temperatura obdelave na podlagi 35 °C
Minimalna temperatura obdelave v posodi 15 °C
Maksimalna temperatura obdelave v posodi 25 °C
Min. temperaturna odpornost 0 °C
Največja temperaturna odpornost 200 °C
Razred gradbenega materiala Visoko vnetljiv
Pogoji razreda gradbenega materiala Požarno obnašanje gradbenih materialov in gradbenih elementov
Toplotna prevodnost λ 0 W/(m*K)
Absorpcija vode (%) 0 vol-%
Absorpcija vode (pogoji) 0 - se ne uporablja
Tlačna trdnost 0 N/mm²
Pogoji tlačne trdnosti 0 - se ne uporablja
Minimalna natezna odpornost v prečni smeri 0 N/mm²
Natezna odpornost v prečni smeri (pogoji) 0 - se ne uporablja
Natezna trdnost (pogoji) 0 - se ne uporablja
Akustična izolacija za spoje 0 dB
Ultravijolična odpornost Ne
Podaljšek pri pretrgu 5 %
Raztezek pri prelomu (pogoji) 0 - se ne uporablja
Izdelek (prostornina) pribl. 37 l
Donosnost (pogoji) pri 23 °C in 50-odstotni vlažnosti, v sproščeni obliki
Vsebina 850 ml
Zabojnik Aerosolna pločevinka
Število na paleti 840 KOSOV
Teža vsebine 970 g
Odpornost proti 0 - se ne uporablja
Brez HFC-jev 0 - se ne uporablja
Brez CFC (gorivni plin) 0 - se ne uporablja
Brez FKW-jev 0 - se ne uporablja
Brez HFK-jev 0 - se ne uporablja
Rok trajanja od proizvodnje 15 mesecev
Pogoji za ohranitev roka uporabnosti od proizvodnje pri 5 °C do 25 °C
*
*
*

PU-pištolska pena POWER PUR 65

Področje uporabe: Montaža in tesnjenje lesenih, plastičnih in kovinskih okvirjev oken in vrat ter ostalih konstrukcijskih elementov. Primerno za izolacijo toplotnega razdelilnika, kopalniške kadi, zalogovnika in hladilnih sistemov, katerih ni mogoče tesniti z drugimi tesnilnimi masami. Prav tako primerna za zapolnjevanje prebojev in odprtin za napeljavo vode, plina, ogrevanja in električnih napeljav.

Lastnosti:

  • Ekstremno visok volumen pene, do 65 L pri popolnoma izpraznjeni vsebini.
  • Fina in izredno kompaktna struktura pene.
  • Krajši čas praznjenja pločevinke, z minimalnim odpadkom (ostanek v pločevinki le 1–2 %).
  • Temperatura obdelave: od +5°C do +35°C (optimalno pri +20°C).
  • Razred gorljivosti B3 (po DIN 4102).
  • Odporna na staranje, vodo, temperaturne obremenitve, različne kemikalije, plesen in zajedavce.
  • Ni odporna na UV-žarke.
  • Možnost uporabe na skoraj vseh gradbenih površinah, kot so beton, opeka, les, omet, naravni kamen, trdi PVC in kovina.
  • Ni primerna za nanašanje na mast, olje, silikon, PTFE, PE, PP in podobne materiale.
  • Pena se utrjuje s pomočjo zračne vlage.
  • Ne vsebuje FCKW.

Uporaba: Površina nanosa mora biti čista, suha, stabilna in razmaščena. Površina je lahko pred nanosom vlažna, nikakor pa ne sme biti pomrznjena. Pena mora biti pred nanosom ogreta na sobno temperaturo. Pred uporabo je potrebno pločevinko stresati vsaj 30 sekund, pločevinko nato privijemo na pištolo. Delovni položaj pločevinke je z dnom navzgor. Količino iztisnjene pene uravnavamo s sprožilcem na pištoli. Pred nanosom mesto navlažimo z vodo. V primeru širših odprtin postopek nanašanja prekinemo in peno med nanosi ponovno navlažimo. Preveč nanešeno peno po utrditvi enostavno odrežemo. Svežo peno lahko odstranimo s pomočjo čistila za PU-peno (Art.št.: 0892160). Strjeno peno je mogoče očistiti le mehansko ali s pomočjo čistila, Art.št.: 0892160000, čistilo za strjeno PU-peno.

Nasvet: Pred uporabo vedno preberite tehnična navodila.

Skladiščenje: Skladiščiti v suhem prostoru, pri temperaturi od +5°C do +25°C. Skladiščenje pri višji temperaturi lahko peni skrajša rok uporabe. Da preprečite zlepljenje ventilov, je pločevinke potrebno skladiščiti v navpičnem položaju, z ventilom navzgor. Vsebina 850 ml (v kartonu 12 pločevink).

Specifikacije izdelkov
Kemijska osnova Enokomponentni poliuretan
Barva Barva šampanjca
Vonj/dišava Značilnosti
Oblikovana gostota 18 kg/m³
Oblikovana gostota (pogoji) pri 20 °C in 50 % relativni vlažnosti
Struktura celic Srednje - fino
Struktura celic (pogoji) testirano v skladu z Würthovimi testnimi metodami
Brez oprijemov po 10 min
Brez oprijema (pogoji) testirano v skladu z Würthovimi testnimi metodami
Lahko se odreže po 25 min
Primerno za rezanje (pogoji) testirano v skladu z Würthovimi testnimi metodami
Popolna odpornost 12 h
Nosilna zmogljivost (pogoji) pri 20 °C in 50 % relativni vlažnosti
Min. temperatura obdelave 5 °C
Maksimalna temperatura obdelave 35 °C
Minimalna temperatura obdelave v okolju 5 °C
Maksimalna temperatura obdelave v okolju 35 °C
Minimalna temperatura obdelave na podlagi 5 °C
Maksimalna temperatura obdelave na podlagi 35 °C
Minimalna temperatura obdelave v posodi 15 °C
Maksimalna temperatura obdelave v posodi 25 °C
Min. temperaturna odpornost 0 °C
Največja temperaturna odpornost 200 °C
Razred gradbenega materiala Visoko vnetljiv
Pogoji razreda gradbenega materiala Požarno obnašanje gradbenih materialov in gradbenih elementov
Toplotna prevodnost λ 0 W/(m*K)
Absorpcija vode (%) 0 vol-%
Absorpcija vode (pogoji) 0 - se ne uporablja
Tlačna trdnost 0 N/mm²
Pogoji tlačne trdnosti 0 - se ne uporablja
Minimalna natezna odpornost v prečni smeri 0 N/mm²
Natezna odpornost v prečni smeri (pogoji) 0 - se ne uporablja
Natezna trdnost (pogoji) 0 - se ne uporablja
Akustična izolacija za spoje 0 dB
Ultravijolična odpornost Ne
Podaljšek pri pretrgu 5 %
Raztezek pri prelomu (pogoji) 0 - se ne uporablja
Izdelek (prostornina) pribl. 37 l
Donosnost (pogoji) pri 23 °C in 50-odstotni vlažnosti, v sproščeni obliki
Vsebina 850 ml
Zabojnik Aerosolna pločevinka
Število na paleti 840 KOSOV
Teža vsebine 970 g
Odpornost proti 0 - se ne uporablja
Brez HFC-jev 0 - se ne uporablja
Brez CFC (gorivni plin) 0 - se ne uporablja
Brez FKW-jev 0 - se ne uporablja
Brez HFK-jev 0 - se ne uporablja
Rok trajanja od proizvodnje 15 mesecev
Pogoji za ohranitev roka uporabnosti od proizvodnje pri 5 °C do 25 °C