NASTAVKI PHILIPS/POZIDRIV-1/4"-Z DRŽALOM-SET-6DELNI

s 6 biti in enim nosilcem bitov.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0614004
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Plastična škatla, odporna na udarce Škatla, natančno prilagojena bitom, preprečuje njihovo izpadanje Pregledno razporejeno shranjevanje in enostavno odstranjevanje Kompaktna oblika škatle za bite se prilega skoraj vsakemu žepu
Specifikacije izdelkov
* *
Število kosov v asortimanu/sklopu 6 KOSOV
Dolžina 80 mm
Širina 50 mm
Višina 20 mm
Vključeno v dostavo 1 x PH1, 1 x PH2, 1 x PH3, 1 x PZ1, 1 x PZ2, 1 x PZ3, 1 x držalo za bite
*
*
*
Plastična škatla, odporna na udarce Škatla, natančno prilagojena bitom, preprečuje njihovo izpadanje Pregledno razporejeno shranjevanje in enostavno odstranjevanje Kompaktna oblika škatle za bite se prilega skoraj vsakemu žepu
Specifikacije izdelkov
Število kosov v asortimanu/sklopu 6 KOSOV
Dolžina 80 mm
Širina 50 mm
Višina 20 mm
Vključeno v dostavo 1 x PH1, 1 x PH2, 1 x PH3, 1 x PZ1, 1 x PZ2, 1 x PZ3, 1 x držalo za bite